Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM U3A00004-03M USB CABLE, 3.0 A-B PLUG, 0.3M, METALLIC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2835846
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     U3A00004-03M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB-Version: USB 3.0
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Type A Plug to Type B Plug
  • Mantelfarbe: Black
  • Kabellänge - Metrisch: 0.3 m
  • Produktpalette: Plastic Armored USB 3.0 Cables
  • Kabellänge - Imperial: 1 ft
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a stecker auf b stecker 3 meter, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, L-COM, U3A00004-03M, 2835846, 283-5846
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,68*
    € 40,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,50*
    € 38,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,82*
    € 36,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,49*
    € 35,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,89*
    € 33,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,92*
    € 28,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.