Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 2480340000 SUPPLEMENTARY CKT BREAKER, 2 POLE, 10A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2824841
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2480340000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter 2polig
Produktpalette: SU Series
  • Schutzschaltermontage: DIN Rail
  • Anzahl der Pole: 2 Pole
  • Nennspannung V AC: 415 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Nennspannung, V DC: 125 V
  • Nennstrom: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, Schaltungsschutz, Schutzschalter, Thermisch-magnetische, WEIDMULLER, 2480340000, 2824841, 282-4841
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,07*
    € 54,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,42*
    € 54,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,60*
    € 50,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,86*
    € 43,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,54*
    € 43,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,09*
    € 41,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,03*
    € 39,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,38*
    € 37,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 29,73*
    € 35,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 28,92*
    € 34,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,18*
    € 28,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.