Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAFRUIT 825 Wire Gauge:28AWG, Jacket Color:Multi-col


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2816398
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     825
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
adafruit schaltdraht
schaltdraht
Lieferumfang des Kits: 40 x 75mm Female / Male Jumper Wires
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Multi-colored
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: einzeln, im, Prototyping-Tools, Set, Steckplatinen, Überbrückungsdrähte, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ADAFRUIT, 825, 2816398, 281-6398
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,98*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.