Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLAR LABS 83-9959 6.2 Ft DVI-I Dual Link Cable Male to Mal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2809116
Hersteller:
     Stellar Labs
Herst.-Nr.:
     83-9959
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+5
Produktpalette: -
  • Kabellänge - Imperial: 6.2 ft
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbinder B: DVI-D Dual Link Plug
  • Steckverbinder A: DVI-D Dual Link Plug
  • Kabellänge - Metrisch: 1.89 m
  • Mantelfarbe: Gray
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, STELLAR LABS, 83-9959, 2809116, 280-9116
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,53*
    € 20,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,31*
    € 20,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,59*
    € 19,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,79*
    € 18,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,24*
    € 18,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,36*
    € 14,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.