Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAKOOL SRA3Z-60K-A SOLID STATE RELAY, 60A, 90-250VAC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2808629
Hersteller:
     Durakool
Herst.-Nr.:
     SRA3Z-60K-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Regelspannung, min.: 90 VAC
  • Produktpalette: SRA3 Series
  • Betriebsspannung, max.: 480 VAC
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Laststrom: 60 A
  • Regelspannung, max.: 250 VAC
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Betriebsspannung, min.: 40 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, DURAKOOL, SRA3Z-60K-A, 2808629, 280-8629
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 209,16*
    € 346,19*
    Frei Haus
    ab € 458,81*
    € 549,20*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 346,19*
    € 411,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 330,72*
    € 393,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 281,31*
    € 334,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 255,98*
    € 304,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 240,26*
    € 285,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 225,76*
    € 268,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 221,69*
    € 263,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 209,16*
    € 248,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.