Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUDIOPIPE IS-FBG-4328 60-10535 5Agu Dual Fuse Holder, No. of F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2804858
Hersteller:
     AUDIOPIPE
Herst.-Nr.:
     IS-FBG-4328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 30a
sicherungshalter
Sicherungsgröße: -
  • Halteranschlüsse: -
  • Sicherungshalter: Automotive Blade Fuse Holder
  • Anzahl der Sicherungen: 2 Sicherung(en)
  • Sicherungsstrom: 30 A
  • Produktpalette: Dual Fuse Holder
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung V AC: -
  • Nennspannung, V DC: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, AUDIOPIPE, IS-FBG-4328, 2804858, 280-4858
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,39*
    € 12,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,31*
    € 12,27
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,74*
    € 10,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.