Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 83-16627 3 Low Profile M-M VGA Cable, Connector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2801559
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     83-16627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga kabel
Kabellänge - Metrisch: 914.4 mm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder B: VGA Plug
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelfarbe: Black
  • Kabellänge - Imperial: 3 ft
  • Steckverbinder A: VGA Plug
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, 83-16627, 2801559, 280-1559
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,94*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.