Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAKOOL SRA3Z-80K-A SOLID STATE RELAY, 80A, 90-250VAC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2784917
Hersteller:
     Durakool
Herst.-Nr.:
     SRA3Z-80K-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Schaltmodus: Zero Crossing
  • Laststrom: 80 A
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Produktpalette: SRA3 Series
  • Relaismontage: Panel Mount
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Betriebsspannung, max.: 480 VAC
  • Regelspannung, min.: 90 VAC
  • Regelspannung, max.: 250 VAC
  • Betriebsspannung, min.: 40 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, DURAKOOL, SRA3Z-80K-A, 2784917, 278-4917
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 295,83*
      
    Preis gilt ab 180 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 90 Stück
    € 296,54*
    € 352,88
    pro Stück
    ab 180 Stück
    € 295,83*
    € 352,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.