Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SS3H10-E3/57T. SCHOTTKY RECTIFIER, 3A, 100V, DO-214AB,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2780102
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SS3H10-E3/57T.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Single
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • Durchlassstoßstrom: 100 A
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: SS3H1 Series
  • Qualifikation: -
  • Durchlassspannung, max.: 800 mV
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, SS3H10-E3/57T., 2780102, 278-0102
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,27*
    € 0,81*
    1 Tag
    170
    1
    € 14,99*
    ab € 0,23*
    € 0,988*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,389*
    € 1,024*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,277*
    € 1,278*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,024*
    € 1,21856
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,892*
    € 1,06148
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,811*
    € 0,96509
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,631*
    € 0,75089
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,529*
    € 0,62951
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,489*
    € 0,58191
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SS310
    ab € 0,144*
    Ähnlich
    Vishay
    SS3H10-E3/9AT
    ab € 0,207*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.