| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2889075 Herst.-Nr.: SS3H10-E3/57T EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 100 AProduktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 175 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 VDurchschnittlicher Durchlassstrom: 3 ADurchlassspannung, max.: 800 mVDiodenmontage: Oberflächenmontage Anzahl der Pins: 2 Pin(s)Qualifikation: - SVHC: Lead (19-Jan-2021) Bauform - Diode: DO-214AB (SMC) RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, SS3H10-E3/57T, 2889075, 288-9075 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,27* | € 0,83* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,203* | € 1,008* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 25,00* | ab € 0,425* | € 1,032* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,275* | € 1,288* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|