Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CUTLER HAMMER XTPR010BC1 ROTARY MOTOR STARTER, Motor Starter Type


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2749403
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     XTPR010BC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorstarter
motorstarter eaton
Produktpalette: XT Line IEC Series
  • Anzahl der Phasen: Three Phase
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP20
  • Motorstarter: Manual Starter
  • Versorgungsspannung, min.: 200 VAC
  • Anzahl der Pole: 3 Pole
  • Versorgungsspannung, max.: 690 VAC
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Nennleistung: 7.5 kW
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: eaton motorstarter, motorstarter 7,5kw, Automatisierung, Motoranlasser, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, EATON CUTLER HAMMER, XTPR010BC1, 2749403, 274-9403
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 172,37*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 303,28*
    € 360,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 301,16*
    € 358,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 266,64*
    € 317,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 237,82*
    € 283,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 218,99*
    € 260,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 202,37*
    € 240,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 187,55*
    € 223,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 172,37*
    € 205,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.