Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN BCM603-1S MODULAR FUSE HOLDER, 30A, 600VAC, SCREW,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2687176
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     BCM603-1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 30a
sicherungshalter
eaton bussmann sicherungshalter
SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Sicherungsgröße: Class CC
  • Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Produktpalette: BCM Series
  • Nennspannung, V DC: -
  • Halteranschlüsse: Screw
  • Sicherungsstrom: 30 A
  • Nennspannung V AC: 600 V
  • Sicherungshalter: Modular Fuse Holder
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, BCM603-1S, 2687176, 268-7176
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,30*
    € 43,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,85*
    € 41,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,82*
    € 37,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,50*
    € 33,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,81*
    € 33,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,56*
    € 31,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,31*
    € 30,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,04*
    € 28,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,04*
    € 23,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.