Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0402C102K5RALTU. CAP, MLCC, X7R, 1000PF, 50V, 0402, Capac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2678262
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C102K5RALTU.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Produktpalette: C Series KEMET
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [1005 Metric]
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Spannung (DC): 50 V
  • Kapazität: 1000 pF
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • SVHC: Lead
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 1000pf 50v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0402C102K5RALTU., 2678262, 267-8262
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    10000
    € 25,00*
    ab € 0,18*
    € 0,22*
    1 Tag
    8880
    10
    € 14,99*
    ab € 0,083*
    € 0,4057*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 2.200,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Yageo
    CC0402KRX7R9BB102
    ab € 0,00142*
    Ähnlich
    TDK
    CGA2B2X7R1H102K050BA
    ab € 0,00832*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    04025C102KAT2A
    ab € 0,00435*
    Ähnlich
    Samsung
    CL05B102KB5NNNC
    ab € 0,00406*
    Ähnlich
    Taiyo Yuden
    UMK105B7102KV-F
    ab € 0,00481*
    Ähnlich
    Taiyo Yuden
    UMK105B7102KVHF
    ab € 0,00683*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.