Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN UMK105B7102KVHF CAP, AEC-Q200, 1000PF, 50V, MLCC, 0402,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217606
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     UMK105B7102KVHF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Papierkondensator
Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [1005 Metric]
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Spannung (DC): 50 V
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktpalette: M Series
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Kapazität: 1000 pF
  • Dielektrikum: X7R
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, keramikkondensator 1000pf 50v, papierkondensator, smd kondensator 1nf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TAIYO YUDEN, UMK105B7102KVHF, 3217606, 321-7606
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00675*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,16364*
    € 0,19473
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,02535*
    € 0,03017
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,02449*
    € 0,02914
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01374*
    € 0,01635
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,01212*
    € 0,01442
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01081*
    € 0,01286
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00997*
    € 0,01186
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00675*
    € 0,00803
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0402C102K5RALTU
    ab € 0,0827*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.