Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 02510SS-05P-AT-00 AXIAL FAN, 25MM, 5VDC, 2.65CFM, 28.5DB,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2673750
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     02510SS-05P-AT-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Rahmengröße: 25 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 5 V
  • Außentiefe: 10 mm
  • Lüfterrahmen: Square
  • Luftstrom - m3/min: 0.075 m³/min
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Luftstrom - CFM: 2.65 cu.ft/min
  • Nennstrom: 180 mA
  • IP-Schutzart: -
  • Stromanschluss: 3 Lead Wires
  • Produktpalette: 02510SS Series
  • Nennleistung: 900 mW
  • Nenndrehzahl: 13000 rpm
  • Art des Lagers: Sleeve Bearing
  • Geräuschentwicklung: 28.5 dBA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter dc 5v, axiallüfter dc, axialgebläse dc, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, NMB TECHNOLOGIES, 02510SS-05P-AT-00, 2673750, 267-3750
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,81*
    € 21,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,31*
    € 20,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,02*
    € 19,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,20*
    € 18,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,88*
    € 17,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.