Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE RXEF065 FUSE, PTC RESET, 72V, 650mA, RADIAL, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2668027
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RXEF065
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Sicherungsform: Round
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Höhe: 14.5 mm
  • Auslösestrom: 1.3 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: 72 VDC
  • Zeit zur Auslösung: 5.3 s
  • Anschlussabstand: 5.8 mm
  • Haltestrom: 650 mA
  • Produktpalette: PolySwitch RXEF Series
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Dicke: 3 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Länge: -
  • Durchmesser: 9.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, mf-r sicherung, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, LITTELFUSE, RXEF065, 2668027, 266-8027
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,29*
    € 0,75*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,224*
    € 0,915*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,915*
    € 1,08885
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,871*
    € 1,03649
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    RXEF075
    ab € 0,211*
    Zubehör
    Littelfuse
    RXEF090
    ab € 0,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.