Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SMD Sicherung, rückstellend / 1.8A, 72V 7.2s 0.9A 40 A max. 11.2mm 15.8mm 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse SMD Sicherung, rückstellend / 1.8A, 72V 7.2s 0.9A 40 A max. 11.2mm 15.8mm 3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5176679
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RXEF090
EAN/GTIN:
     5059041907255
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom = 1.8A
Betriebsspannung = 72V
Auslösezeit = 7.2s
Haltestrom = 0.9A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 11.2mm
Höhe = 15.8mm
Breite = 3mm
Minimaler Widerstand = 0.2Ω
Maximaler Widerstand = 470mΩ
Leistungsverlust = 0.99W
Anschlussrichtung = radial

Serie PolySwitch™ RXE. Die Serie TE PolySwitch™ RXE umfasst eine Reihe von Geräten mit niedrigem Haltestrom (ab 50 mA) und hoher Nennspannung (bis zu 72 V). Typischer Einsatz in Druckern, Satelliten-Videoempfängern, industriellen Steuerungen, Transformatoren, Computerhauptplatinen, Modems, USB-Hubs, Anschlüssen und Peripherieeinheiten, Spielekonsolen, Telefonen, Faxgeräten, analogen und digitalen Kartenanwendungen. Nennströme von 50 mA bis 15 A Nennspannungen von 6 V (Computer- und elektronische Anwendungen) bis 99 V Schnelle Zeit bis zur Auslösung Kleinwiderstand CE-Kennzeichnung Halogenfrei
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
1.8A
Betriebsspannung:
72V
Auslösezeit:
7.2s
Haltestrom:
0.9A
Maximaler Strom:
40 A
Länge:
11.2mm
Höhe:
15.8mm
Breite:
3mm
Minimaler Widerstand:
0.2Ω
Maximaler Widerstand:
470mΩ
Leistungsverlust:
0.99W
Anschlussrichtung:
radial
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, radial pcb sicherung, 5176679, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Littelfuse, RXEF090, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
443
3
€ 5,95*
ab € 0,2648*
€ 0,6318*
1 Tag
1499
1
€ 14,99*
ab € 0,212*
€ 0,749*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,77*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,238*
€ 0,943*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
MF-R090
ab € 0,23*
Ähnlich
Littelfuse
60R090XPR
ab € 0,317*
Ähnlich
Littelfuse
60R090XU
ab € 0,259*
Ähnlich
Multicomp
MC36196
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.