Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 15038PB-B0L-EP-00 AXIAL FAN, 150MM, 200VAC, 212CFM, 56DB,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2627606
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     15038PB-B0L-EP-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Rahmengröße: 172 mm
  • Stromanschluss: Terminals
  • AC-Nennspannung: 200V
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Nennleistung: 33 W
  • Nenndrehzahl: 3200 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Lüfterrahmen: Circular
  • Außentiefe: 38 mm
  • Produktpalette: 15038PB Series
  • Nennstrom: 236 mA
  • Geräuschentwicklung: 56 dBA
  • Luftstrom - CFM: 212 cu.ft/min
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Luftstrom - m3/min: 6 m³/min
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter ac nmb, axial gebläse, axialgebläse ac, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, NMB TECHNOLOGIES, 15038PB-B0L-EP-00, 2627606, 262-7606
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 106,73*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 165,21*
    € 196,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 160,95*
    € 191,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 147,51*
    € 175,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 135,80*
    € 161,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 133,96*
    € 159,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 125,75*
    € 149,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 123,00*
    € 146,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 106,73*
    € 127,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.