Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE U026-20M EXTENSION CABLE, USB 2.0, 65FT, GREY, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2611844
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     U026-20M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 2.0 usb-a
usb verlängerung 20m
USB-Version: USB 2.0
  • Mantelfarbe: Black
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • Kabellänge - Metrisch: 20 m
  • Kabellänge - Imperial: 65 ft
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Type A Plug to Type A Receptacle
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, EATON TRIPP LITE, U026-20M, 2611844, 261-1844
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 47,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,98*
    € 91,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,57*
    € 88,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,08*
    € 79,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,80*
    € 74,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,94*
    € 72,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 58,59*
    € 69,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 56,65*
    € 67,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 53,52*
    € 63,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,12*
    € 56,07
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    B202-150
    ab € 33,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.