Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST W2S130-AA25-65 AXIAL FAN, 150MM X 55MM, 115VAC, Nominal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2575945
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     W2S130-AA25-65
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Nennleistung: 38 W
  • Rahmengröße: 150 mm
  • Nenndrehzahl: 3250 rpm
  • Lüfterrahmen: Circular
  • Luftstrom - CFM: 224 cu.ft/min
  • Produktpalette: W2S130 Series
  • Luftstrom - m3/min: 6.334 m³/min
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Außentiefe: 55 mm
  • SVHC: Lead
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Geräuschentwicklung: 53 dBA
  • IP-Schutzart: IP20
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Nennstrom: 470 mA
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, ebm-papst axiallüfter 115v ac, axial gebläse, axialgebläse ac, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, EBM-PAPST, W2S130-AA25-65, 2575945, 257-5945
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 117,76*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 155,33*
    € 184,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 151,19*
    € 179,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 145,00*
    € 172,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 136,69*
    € 162,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 135,30*
    € 161,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 133,91*
    € 159,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 132,51*
    € 157,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 117,76*
    € 140,13
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Qualtek Electronics
    08126
    ab € 1,53*
    Zubehör
    Qualtek Electronics
    08152
    ab € 2,90*
    Zubehör
    Qualtek Electronics
    08196
    ab € 2,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.