Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST R2E250-AS47-09 CENTRIFUGAL FAN, 230V, 4 WIRE LEADED, Bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2575905
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     R2E250-AS47-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
schrank-lüfter 230v papst
schrank-lüfter 230v
Rahmengröße: 250 mm
  • Gebläse: Motorized Impeller
  • Produktpalette: R2E225 Series
  • Stromanschluss: 4 Lead Wires
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Luftstrom - CFM: -
  • Außentiefe: 99 mm
  • IP-Schutzart: IP44
  • Nennleistung: 215 W
  • Spannungstyp: AC
  • Versorgungsspannung: 230 VAC
  • Geräuschentwicklung: -
  • Luftstrom - m3/min: -
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: schrank lüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, R2E250-AS47-09, 2575905, 257-5905
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 384,65*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 459,41*
    € 546,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 451,79*
    € 537,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 432,09*
    € 514,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 417,17*
    € 496,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 384,65*
    € 457,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.