Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; D-Sub 26pin Stecker,beiderseitig; 1,52m; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-CS-DSDHD26MM0-005
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     CS-DSDHD26MM0-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
Hersteller: AMPHENOL
Farbe der Isolierung: grau
Schirmaufbau: geschirmt
Kabellänge: 1,52m
Verbindungskabel-Typ: D-Sub - D-Sub
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;D-Sub 26pin Stecker
Ausführung: 1:1 Verbindung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AMPHENOL:
AMPHENOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 56 252 5613
ab € 4,06*
Zubehör
Amphenol
17EHD026SAA000
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.