Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CS-DSDHD26MM0-002.5. COMPUTER CABLE, HD26 PLUG/PLUG, 2.5 , Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2529632
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     CS-DSDHD26MM0-002.5.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
Kabellänge - Metrisch: 762 mm
  • Kabellänge - Imperial: 2.5 ft
  • Steckverbinder A: HD-26 Plug
  • Steckverbinder B: HD-26 Plug
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Gray
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL CABLES ON DEMAND, CS-DSDHD26MM0-002.5., 2529632, 252-9632
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 18,82*
    € 32,54*
    € 6,90*
    ab € 21,93*
    € 37,70*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,54*
    € 38,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,51*
    € 37,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,58*
    € 34,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,69*
    € 30,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,61*
    € 29,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,56*
    € 28,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,78*
    € 27,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,03*
    € 26,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,82*
    € 22,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 56 252 5613
    ab € 4,06*
    Zubehör
    Amphenol
    17EHD026SAA000
    ab € 2,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.