Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON STI A165ES03U SWITCH, EMERGENCY STOP, 3PST-NC, SOLDER,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2523036
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A165ES03U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • Produktpalette: A165E Series
  • Schalterfunktion: Pushlock Turn Reset
  • Schalteranschlüsse: Solder
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom, max.: 1 A
  • IP-Schutzart: IP65
  • Druckknopf-Betätiger: Round
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NC
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, drucktaster 16 mm ip65, drucktaster 16 mm, drucktaster, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, OMRON STI, A165ES03U, 2523036, 252-3036
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 35,62*
    € 47,16*
    24 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 36,55*
    € 48,10*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 45,41*
    € 58,89*
    € 8,95*
    ab € 50,28*
    € 67,38*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 45,55*
    € 73,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,30*
    € 87,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,80*
    € 85,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,53*
    € 81,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,74*
    € 74,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,52*
    € 72,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 55,59*
    € 66,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 53,42*
    € 63,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 52,11*
    € 62,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 50,79*
    € 60,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,55*
    € 54,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.