Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP CL7SG-G LED DRIVER, CONSTANT CURRENT, NSOIC-8, D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2505253
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     CL7SG-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Bauform - Treiber: NSOIC
  • Ausgangsspannung, max.: 90 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, max.: 90 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Schaltfrequenz: -
  • Ausgangsstrom, max.: 100 mA
  • Qualifikation: -
  • Bausteintopologie: Constant Current
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Eingangsspannung, min.: 6.5 V
  • Ausgangsspannung: 90 V
  • Betriebstemperatur, max.: 119 °C
  • Ausgangsstrom: 100 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber, LED-Treiber-ICs, MICROCHIP, CL7SG-G, 2505253, 250-5253
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,64*
      
    Preis gilt ab 33.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.300 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3300 Stück
    € 1,71*
    € 2,03
    pro Stück
    ab 6600 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    ab 16500 Stück
    € 1,65*
    € 1,96
    pro Stück
    ab 33000 Stück
    € 1,64*
    € 1,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.