Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3006P-1-104LF TRIMMER, 100 KOHM, 15TURN, THROUGH HOLE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2497402
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3006P-1-104LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Mähfaden
Rasentrimmerfaden
Qualifikation: -
  • Bahnwiderstand: 100 kohm
  • Produkthöhe: 6.35 mm
  • SVHC: Lead
  • MSL: -
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Anzahl der Umdrehungen: 15 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 750 mW
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/4 Inch Rectangular
  • Einstellungsart: Side Adjust
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktpalette: 3006 Series
  • Produktlänge: 19.05 mm
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Element-Material: Cermet
  • Produktbreite: 4.83 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Trimmerfaden, PCB-Trimmer, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, trimmer 0,75w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3006P-1-104LF, 2497402, 249-7402
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 4,00*
    ab € 1,02*
    € 1,77*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,23*
    € 2,00*
    1 Tag
    1961
    1
    € 5,95*
    ab € 1,05*
    € 2,03*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,84*
    € 2,19*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,841*
    € 2,32*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,344*
    € 1,59936
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,108*
    € 1,31852
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,088*
    € 1,29472
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,041*
    € 1,23879
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bourns
    H-90
    ab € 3,04*
    Zubehör
    Bourns
    H-83P
    ab € 1,85*
    Zubehör
    Bourns
    H83P
    ab € 2,67*
    Zubehör
    Bourns
    H-91
    ab € 1,57*
    Zubehör
    Duratool
    9PK-A002
    ab € 2,21*
    Zubehör
    Hylec
    5356+5355+5362/13
    ab € 1,23*
    Zubehör
    Vishay
    ACCTRITOB308-T000.
    ab € 5,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.