Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 115101-20-M0.25 RF COAX CABLE, RG59, BNC PLUG, 250MM, BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2490273
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     115101-20-M0.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Kabellänge - Imperial: 9.84 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 250 mm
  • SVHC: Lead
  • Impedanz: 75 ohm
  • Koaxialkabel: RG59
  • Mantelfarbe: Black
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC Plug to BNC Plug
  • Produktpalette: BNC IN- Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, bnc knickschutztülle schwarz, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle schwarz, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, 115101-20-M0.25, 2490273, 249-0273
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    25
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 10,82*
    € 14,17*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 288,24*
    € 338,27*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 14,17*
    € 16,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,02*
    € 16,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 354,25* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.