Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 115101-19-M1.25 RF COAX CABLE, RG58, BNC PLUG, 1.25M, BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2490265
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     115101-19-M1.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Koaxialkabel: RG58/U
  • Produktpalette: BNC IN- Series
  • Kabellänge - Imperial: 49 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 1.25 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Mantelfarbe: Black
  • SVHC: Lead
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC Plug to BNC Plug
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, bnc knickschutztülle schwarz, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle schwarz, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, 115101-19-M1.25, 2490265, 249-0265
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    25
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 13,29*
    € 18,71*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 361,08*
    € 449,56*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 18,71*
    € 22,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,17*
    € 21,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,26*
    € 19,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,29*
    € 15,82
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 467,75* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    031-4803-RFX
    ab € 4,33*
    Zubehör
    Amphenol
    031-220G-RFX
    ab € 4,70*
    Zubehör
    Amphenol
    031-70019
    ab € 6,43*
    Zubehör
    Amphenol
    112439
    ab € 6,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.