Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CNX714C500FVW. LED INDICATOR, PANEL, 14MM, GREEN, 28V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2473781
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     CNX714C500FVW.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Lichtstärke: 1.4 cd
  • Durchlassstrom If: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • LED-Farbe: Green
  • Betriebsspannung: 28 VDC
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67, NEMA 6P
  • Montagelochdurchmesser: 14 mm
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte 28v grün, kontrolllampe, kontrolllampe grün, Anzeigen, Displays, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), CNX714C500FVW., 2473781, 247-3781
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 9,10*
    € 22,42*
    46 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 13,05*
    € 22,71*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,42*
    € 26,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,05*
    € 26,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,57*
    € 24,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,99*
    € 17,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,51*
    € 17,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,77*
    € 16,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 12,02*
    € 14,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.