Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CNX714C500FVW EINBAULEUCHTE, 14MM, GRÜN, 28VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2766509
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     CNX714C500FVW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Lichtstärke: 1.4 cd
  • Produktpalette: FlexVolt CNX 714FV
  • Durchlassstrom If: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67, NEMA 6P
  • Montagelochdurchmesser: 14 mm
  • Betriebsspannung: 28 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • LED-Farbe: Grün
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte 28v grün, kontrolllampe, kontrolllampe grün, Anzeigen, Displays, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), CNX714C500FVW, 2766509, 276-6509
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 9,12*
    € 22,32*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 13,08*
    € 22,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,62*
    € 26,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,00*
    € 26,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,71*
    € 23,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,34*
    € 21,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,04*
    € 20,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,08*
    € 19,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,08*
    € 15,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.