Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SA105E104MAR CERAMIC CAPACITOR 0.1UF, 50V, Z5U, 20%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2459469
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SA105E104MAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Dielektrikum: Z5U
  • Anschlussabstand: 25.4 mm
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kondensatoranschlüsse: Axial Leaded
  • Produkthöhe: -
  • Betriebstemperatur, min.: 10 °C
  • Produktdurchmesser: 2.54 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktpalette: SpinGuard SA Series
  • Spannung (DC): 50 V
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produktlänge: 4.32 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Produktbreite: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf 50v, axial kondensator, axial kondensator 100nf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KYOCERA AVX, SA105E104MAR, 2459469, 245-9469
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7500
    Frei Haus
    ab € 0,0611*
    € 0,0816*
    1 Tag
    12719
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0516*
    € 0,2192*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,071*
    € 0,4539*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4539*
    € 0,54014
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2667*
    € 0,31737
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2423*
    € 0,28834
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1506*
    € 0,17921
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1354*
    € 0,16113
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1116*
    € 0,1328
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0907*
    € 0,10793
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,071*
    € 0,08449
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C410C104M5U5TATR
    ab € 0,188*
    Ähnlich
    Kemet
    C410C104M5U5TA
    ab € 0,134*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.