Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, Aximax 400, Axial MLCC, Vielschicht Keramikkondensator Z5U, 100nF ±20% / 50V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET, Aximax 400, Axial MLCC, Vielschicht Keramikkondensator Z5U, 100nF ±20% / 50V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-1734779
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C410C104M5U5TA
EAN/GTIN:
     5059043329833
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kapazität = 100nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Axial
Dielektrikum = Z5U
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 2.54 x 4.32mm
Länge = 4.32mm
Serie = Aximax 400
Betriebstemperatur max. = +85°C

Serie AxiMax. Dielektrikum Z5U Konturgetreu beschichtet
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Axial
Dielektrikum:
Z5U
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
2.54 x 4.32mm
Länge:
4.32mm
Serie:
Aximax 400
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf 50v, axial kondensator, axial kondensator 100nf, 1734779, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C410C104M5U5TA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
347
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,134*
€ 0,255*
Lager 108
30
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,02*
€ 1,60*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 7,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Packungen
Mindestbestellmenge: 30 Packungen ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
SA105E104MAR
ab € 0,0513*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.