Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikvielschichtkondensator, 0.1 µF, 50 V, ± 20%, Axial bedrahtet, Z5U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2856960
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SA105E104MAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Produktdurchmesser: 2.54 mm
  • Dielektrikum: Z5U
  • Produktpalette: SpinGuard SA
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: 10 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 4.32 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf 50v, axial kondensator, axial kondensator 100nf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, AVX, SA105E104MAR, 2856960, 285-6960
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7500
    Frei Haus
    ab € 0,0607*
    € 0,0814*
    Lager 139
    12719
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0512*
    € 0,2182*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,071*
    € 0,452*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2182*
    € 0,25966
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1971*
    € 0,23455
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1217*
    € 0,14482
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0912*
    € 0,10853
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0861*
    € 0,10246
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0837*
    € 0,0996
    pro Stück
    ab 3750 Stück
    € 0,0787*
    € 0,09365
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0738*
    € 0,08782
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,0688*
    € 0,08187
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0676*
    € 0,08044
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0512*
    € 0,06093
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,182* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C410C104M5U5TATR
    ab € 0,188*
    Ähnlich
    Kemet
    C410C104M5U5TA
    ab € 0,135*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.