Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROUZET 88829117 RELAY, TIMER, SPDT, 0.1S-20H, 240VAC, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2426539
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88829117
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zeitrelais
zeitrelais ansprechverzögert
zeitrelais
crouzet zeitrelais
SVHC: To Be Advised
  • Zeit, min.: 0.1 s
  • Anzahl Timing-Bereiche: 7 Bereich(e)
  • Verbindung / Anschluss: Screw Terminals
  • Timer-Ausgang: 1 Changeover Relay
  • Nennstrom: 5 A
  • Produktpalette: EMAR7 Series
  • Timerfunktionen: On-Delay
  • Zeit, max.: 20 h
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Analoge, Automatisierung, DIN-Schiene, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Timer, CROUZET, 88829117, 2426539, 242-6539
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    30
    € 25,00*
    ab € 59,08*
    € 67,40*
    1 Tag
    30
    1
    Frei Haus
    ab € 47,85*
    € 71,45*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 30 Stück
    € 67,40*
    € 80,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 59,08*
    € 70,31
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
    Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 2.022,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.