Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED THT LED Weiß 4 V, 25 °C 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1451295
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     C512A-WNS-CZ0B0152
EAN/GTIN:
     5059041434003
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 4 V
Lichtstärke = 23,5 cd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 25 °C
Linsenform = Rund
Oberflächenfarbe = 9000K

Runde LEDs, 5 mm, weiß, Cree. Die runden weißen 5 mm LEDs von Cree bieten durch ihre hohe Lichtleistung eine gute Lesbarkeit im Sonnenlicht. Sie liefern zuverlässige Leistung mit einer langfristig stabilen Lichtleistung. Die runden weißen 5-mm-LED-Leuchten bestehen aus einem optisch hochwertigen Epoxidharz, das für eine hohe Temperatur- und Feuchtebeständigkeit sorgt. Mögliche Beleuchtungsanwendungen sind beispielsweise Leuchtstreifen, Kanalbeschriftungen und Auslagenbeleuchtung im Einzelhandel.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
4 V
Lichtstärke:
23,5 cd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
25 °C
Linsenform:
Rund
Oberflächenfarbe:
9000K
Weitere Suchbegriffe: 1451295, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, C512AWNSCZ0B0152, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,193*
5
€ 5,90*
ab € 0,164*
€ 0,326*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,172*
€ 0,917*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 482,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bivar
C-105-SR
ab € 0,139*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.