Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CREE LED CLP6C-FKB-CM1Q1H1BB7R3R3 LED, 4MM, RED / GREEN / BLUE, PLCC-6, FU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2413178
Hersteller:
     CREE LED
Herst.-Nr.:
     CLP6C-FKB-CM1Q1H1BB7R3R3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rgb
smd-led
MSL: MSL 5A - 24 hours
  • Durchlassstrom / Farbe: R 20mA, G 20mA, B 20mA
  • Leuchtengröße: 4mm
  • Produktpalette: -
  • Wellenlänge / Farbe: R 624nm, G 540nm, B 480nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Durchlassspannung / Farbe: R 2V, G 3.2V, B 3.2V
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • LED-Farbe: Red, Green, Blue
  • Linsenform: Round
  • Lichtstärke / Farbe: R 1.12cd, G 2.24cd, B 560mcd
  • LED-Montage: SMD
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, mehrfarbig, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, CREE LED, CLP6C-FKB-CM1Q1H1BB7R3R3, 2413178, 241-3178
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    900
    € 25,00*
    ab € 0,484*
    € 0,812*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,59*
    € 1,06*
    1 Tag
    2688
    1
    € 14,99*
    ab € 0,541*
    € 1,309*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 900 Stück
    € 0,812*
    € 0,96628
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,705*
    € 0,83895
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,639*
    € 0,76041
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 18000 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
    Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 730,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.