Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED SMD LED RGB, Cluster 3-LEDs, 6-Pin PLCC 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cree LED SMD LED RGB, Cluster 3-LEDs, 6-Pin PLCC 6
Artikel-Nr.:
     108EL-8106939
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     CLP6C-FKB-CM1Q1H1BB7R3R3
EAN/GTIN:
     5059041300506
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rgb
smd-led
LED Farbe = RGB
Gehäusetyp = PLCC 6
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 3
Durchlassspannung = 2 V, 3,2 V
Lichtstärke = 1120 → 2240 mcd, 280 → 560 mcd, 560 → 1120 mcd
Anzahl der Pins = 6
Betrachtungswinkel = 120
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 540 nm
Linsenfarbe = Klar

LEDs der Serie CLP6, Cree. Die SMD-LEDs der Serie CLP6 von Cree sind in Gehäusen nach Industriestandard PLCC6 untergebracht. Diese LEDs bieten eine hohe Zuverlässigkeit und wurden für die Arbeit unter einer Vielzahl von Umweltbedingungen entwickelt. Durch ihre Zuverlässigkeit ist die Serie CLP6 ideal für den Einsatz in Beleuchtungsanwendungen. Mögliche Anwendungen sind beispielsweise Kanalbeschriftung, allgemeine Hinterleuchtung und Beleuchtungsanwendungen. Durch die flache Oberseite der Leuchtfläche können CLP6-LEDs gut mit Hohllichtleitern kombiniert werden.. Gehäuse nach Industriestandard PLCC6 Abmessungen: 6,0 x 5,0 mm Strahlungswinkel 120°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
RGB
Gehäusetyp:
PLCC 6
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
3
Durchlassspannung:
2 V, 3,2 V
Lichtstärke:
1120 → 2240 mcd, 280 → 560 mcd, 560 → 1120 mcd
Anzahl der Pins:
6
Betrachtungswinkel:
120 <Symbol12/>
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
540 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 8106939, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, CLP6CFKBCM1Q1H1BB7R3R3, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
900
€ 25,00*
ab € 0,484*
€ 0,822*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,60*
€ 1,07*
2 Tage
2688
1
€ 14,99*
ab € 0,551*
€ 1,319*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 141,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.