Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE SP720ABTG DIODE, TVS, 3pF, SOIC-16, FULL REEL, Cla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2412935
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SP720ABTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
PIN-Diode
SMD-Diode
Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: SOIC
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebsspannung: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Suppressor-Diode, Suppressordiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, suppressordiode littlefuse, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, LITTELFUSE, SP720ABTG, 2412935, 241-2935
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 1,52*
    € 1,90*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2500
    € 25,00*
    ab € 1,54*
    € 1,96*
    1 Tag
    2539
    1
    € 14,99*
    ab € 1,42*
    € 4,11*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 4.900,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.