Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode-Array Bi-Directional Array, 16-Pin, SMD SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713893
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SP720ABTG
EAN/GTIN:
     5059041193900
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
PIN-Diode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration = Array
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Impulsspitzen-Strom max. = ±2A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 14
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +105 °C
Rest-Sperrstrom max. = 20nA

Der SP720 ist ein Array von Thyristor/Dioden-Bipolarstrukturen für ESD- und Überspannungsschutz für empfindliche Eingangsschaltungen. Die SP720 verfügt über 2 Schutz-Thyristor-/Diodenstrukturen pro Eingang. Insgesamt 14 verfügbare Eingänge können zum Schutz von bis zu 14 externen Signal- oder Busleitungen verwendet werden. Der Überspannungsschutz erfolgt von IN (Stifte 1–7 und 9–15) auf V+ oder V–. Die SCR-Strukturen sind für eine schnelle Auslösung bei einem Schwellwert von einer +VBE-Diodenschwelle über V+ (Stift 16) oder einem -VBE-Diodenschwellwert unter V- (Stift 8) ausgelegt. Von einem IN-Eingang wird eine Klemme auf V+ aktiviert, wenn ein transienter Impuls dazu führt, dass der Eingang auf einen Spannungspegel größer als ein VBE über V+ erhöht wird. Eine ähnliche Klemme zu V- wird aktiviert, wenn ein negativer Impuls, ein VBE kleiner als V-, an einen IN-Eingang angelegt wird.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Array
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Impulsspitzen-Strom max.:
±2A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
14
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Rest-Sperrstrom max.:
20nA
Weitere Suchbegriffe: Suppressor-Diode, Suppressordiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, suppressordiode littlefuse, 1713893, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, SP720ABTG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 1,89*
10 Tage
nicht lagernd
2500
€ 25,00*
ab € 1,53*
€ 1,96*
2500
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,19*
2 Tage
2539
1
€ 14,99*
ab € 1,41*
€ 4,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 4.725,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.