Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP TC1046VNBTR TEMPERATURE TO VOLTAGE CONVERTER, 2C, 3-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2412450
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC1046VNBTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-IC
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Versorgungsspannung, max.: 4.4 V
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Sensor: SOT-23
  • Erfassungstemperatur, max.: +125 °C
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Erfassungsgenauigkeit: ± 2°C
  • Erfassungstemperatur, min.: -40 °C
  • IC-Ausgang: Voltage
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Temperatursensor IC, temperatursensor microchip, temperatur regler, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, Temperatursensor-ICs, MICROCHIP, TC1046VNBTR, 2412450, 241-2450
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,56*
    € 0,70*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,642*
    € 0,802*
    1 Tag
    13570
    1
    € 14,99*
    ab € 0,56*
    € 1,18*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,68*
    € 1,50*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,802*
    € 0,95438
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,642*
    € 0,76398
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.406,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.