Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP9808T-E/MC SENSOR, TEMPERATURE, 0.25DEG CELSIUS, DF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2412232
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP9808T-E/MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
I2C Bus
Linear-IC
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Produktpalette: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Erfassungstemperatur, max.: +100 °C
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • Erfassungstemperatur, min.: -20 °C
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • IC-Ausgang: Digital
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Sensor: DFN
  • Erfassungsgenauigkeit: ± 0.25°C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Temperatursensor IC, temperatursensor microchip, temperaturfühler, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, Temperatursensor-ICs, MICROCHIP, MCP9808T-E/MC, 2412232, 241-2232
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3300
    Frei Haus
    ab € 0,84*
    € 1,04*
    3300
    € 5,90*
    ab € 0,90*
    € 1,11*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3300
    € 25,00*
    ab € 1,14*
    € 1,40*
    1 Tag
    3037
    3
    € 5,95*
    ab € 1,15*
    € 2,12*
    1 Tag
    21100
    1
    € 14,99*
    ab € 1,05*
    € 2,17*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3300 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.300 Stück
    Mindestbestellmenge: 3300 Stück ( entspricht € 4.620,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.