Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TEMD6200FX01 DIODE, PHOTO, 540NM, 60ø, 0805, FULL REE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2411790
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TEMD6200FX01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Produktpalette: -
  • Dunkelstrom: 100 pA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • MSL: MSL 3 - 168 hours
  • Bauform - Diode: 0805
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 540 nm
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: 60 °
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Umgebungslichtsensor, umgebungslichtsensor, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, VISHAY, TEMD6200FX01, 2411790, 241-1790
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,49*
    € 0,58*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,525*
    € 0,64*
    1 Tag
    6497
    1
    € 14,99*
    ab € 0,468*
    € 1,64*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,625*
    € 0,74375
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,525*
    € 0,62475
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.920,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.