Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay AEC-Q101 TEMD Fotodiode Sichtbares Licht 540nm, SMD 0805-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652707
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TEMD6200FX01
EAN/GTIN:
     5059040658806
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 540nm
Gehäusetyp = 0805
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 2
Wellenlänge min. = 430nm
Wellenlänge max. = 610nm
Fallzeit typ. = 150ns
Länge = 2mm
Breite = 1.25mm
Höhe über Panel = 0.85mm
Serie = TEMD

Umgebungslichtsensoren der Serie TEMD6200. Die Serie TEMD6200 von Vishay Semiconductor umfasst eine Familie von Umgebungslichtsensoren. Es handelt sich um SMD-Bauteile mit der kompakten 0805-Abmessung. Geeignete Anwendungen für die TEMD6200-Umgebungslichtsensoren umfassen Kfz-Sensoren, Dimmen von Hintergrundbeleuchtung, Mobiltelefone, Notebooks und Computer.. Merkmale der Umgebungslichtsensoren TEMD6200: 0805 Abmessung Abmessungen: 2 x 1,25 x 0,85 mm Strahlungsempfindliche Fläche: 0,27 mm² Hohe Fotoempfindlichkeit Ansprechempfindlichkeit des menschlichen Auges Winkel für halbe Intensität: 60°
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
540nm
Gehäusetyp:
0805
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
2
Wellenlänge min.:
430nm
Wellenlänge max.:
610nm
Fallzeit typ.:
150ns
Länge:
2mm
Breite:
1.25mm
Höhe über Panel:
0.85mm
Serie:
TEMD
Weitere Suchbegriffe: Umgebungslichtsensor, umgebungslichtsensor, 1652707, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Vishay, TEMD6200FX01, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,58*
9 Tage
nicht lagernd
3000
€ 25,00*
ab € 0,525*
€ 0,63*
1 Tag
6497
1
€ 14,99*
ab € 0,468*
€ 1,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.740,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.