Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE P0080SAMCLRP SIDACTOR, 6V, DO-214AA, FULL REEL, Rever


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2411146
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P0080SAMCLRP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Spitzenimpulsstrom Ippm: 45 A
  • Anzahl der Schaltkreise: 1 Schaltkreis(e)
  • Thyristortyp: SIDACtor
  • Sperrspannung Vrwm: -
  • Produktpalette: -
  • Vorwärts-Spitzensperrspannung, Vdrm: 6 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Schwellenspannung, max.: 25 V
  • Bauform - TVS-Thyristor: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Thyristoren, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, P0080SAMCLRP, 2411146, 241-1146
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2500
    € 25,00*
    ab € 0,453*
    € 0,565*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,54*
    € 1,32*
    1 Tag
    2333
    1
    € 14,99*
    ab € 0,492*
    € 1,594*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,48*
    € 1,66*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,565*
    € 0,67235
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.412,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.