Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SIDAC 4V 50mA 0.8A 6V 0.005mA SMD, DO-214AA (SMB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7383208
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P0080SAMCLRP
EAN/GTIN:
     5059041932004
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
Durchlassspannung-Spitzenwert = 4V
Haltestrom max. = 50mA
Spitzenstrom = 0.8A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 6V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Pinanzahl = 2
Spitzen Off-State Strom periodisch = 0.005mA
Abmessungen = 4.6 x 3.95 x 2.45mm
Länge = 4.6mm
Breite = 3.95mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

SIDACtor® Schutzthyristoren, Serie MC. Die MC Serie DO-214 sind SIDACtor®-Bauteile mit niedriger Kapazität, die Breitbandgerät wie VoIP, DSL-Modems und DSLAMs vor schädlichen Überspannungsausgleichsvorgängen schützen. Niedrige Spannungsübersteuerung Niedrige Durchlassspannung Keine Leistungsabnahme mit zunehmendem Einsatz Kein Kurzschlussschutz, wenn der Einschaltstrom den Nennwert überschreitet 40 % geringere Kapazität als unsere Basisband-Schutzvorrichtungen; für Anwendungen, die eine größere Signalintegrität verlangen
Weitere Informationen:
Durchlassspannung-Spitzenwert:
4V
Haltestrom max.:
50mA
Spitzenstrom:
0.8A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
6V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Pinanzahl:
2
Spitzen Off-State Strom periodisch:
0.005mA
Abmessungen:
4.6 x 3.95 x 2.45mm
Länge:
4.6mm
Breite:
3.95mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 7383208, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Dioden SIDAC, Littelfuse, P0080SAMCLRP, Semiconductors, Discrete Semiconductors, SIDACs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
2500
€ 25,00*
ab € 0,453*
€ 0,545*
1
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,33*
1 Tag
2333
1
€ 14,99*
ab € 0,492*
€ 1,584*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,48*
€ 1,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.