Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI S1A. DIODE, FULL REEL, Diode Type:Standard Re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2370940
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     S1A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Sperrverzögerungszeit: 1.8 µs
  • Qualifikation: -
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • SVHC: Lead
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 50 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Produktpalette: -
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, Dioden, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, S1A., 2370940, 237-0940
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7500
    Frei Haus
    ab € 0,0608*
    € 0,0753*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    7500
    € 25,00*
    ab € 0,0513*
    € 0,0821*
    1 Tag
    7345
    5
    € 5,95*
    ab € 0,1679*
    € 0,325*
    1 Tag
    209692
    5
    € 14,99*
    ab € 0,108*
    € 0,554*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 7500 Stück
    € 0,0821*
    € 0,0977
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0761*
    € 0,09056
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0756*
    € 0,08996
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0748*
    € 0,08901
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0629*
    € 0,07485
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0513*
    € 0,06105
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 7.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 7500 Stück ( entspricht € 615,75* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    S1A-13-F
    ab € 0,0221*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.