Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 1.5KE68CA TVS DIODE, 1.5KW, 68V, DO-201, FULL REEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2369495
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE68CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Qualifikation: -
  • TVS-Polarität: Bidirectional
  • Klemmspannung, max.: 92 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Bauform - Diode: DO-201
  • Produktpalette: 1.5KE Series
  • Sperrspannung: 58.1 V
  • Durchbruchspannung, min.: 64.6 V
  • Durchbruchspannung, max.: 71.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, 1.5KE68CA, 2369495, 236-9495
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1200
    Frei Haus
    ab € 0,26*
    € 0,30*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1200
    € 25,00*
    ab € 0,215*
    € 0,334*
    1 Tag
    900
    25
    € 5,95*
    ab € 0,2456*
    € 0,4287*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,22*
    € 0,43*
    1 Tag
    84
    10
    Frei Haus
    ab € 0,28*
    € 0,51*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1200 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,245*
    € 0,29155
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
    Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 400,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.