Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE MINISMDC110F/24-2 FUSE, PTC RESET, 24V, 1.1A, 1812, FULL R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2369331
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MINISMDC110F/24-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
SVHC: To Be Advised
  • PPTC-Bauform: 1812 (4532 Metric)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Nennspannung: 24 VDC
  • Auslösestrom: 2.2 A
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produktpalette: PolySwitch miniSMDC Series
  • Zeit zur Auslösung: 0.5 s
  • Nennstrom, max.: 20 A
  • Haltestrom: 1.1 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, auto sicherung littelfuse, mf-r sicherung, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, LITTELFUSE, MINISMDC110F/24-2, 2369331, 236-9331
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1500
    € 25,00*
    ab € 0,238*
    € 0,318*
    2 Tage
    41706
    1
    € 14,99*
    ab € 0,25*
    € 0,932*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,288*
    € 0,34272
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,238*
    € 0,28322
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 477,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bel Fuse
    0ZCG0110BF2B
    ab € 0,0788*
    Ähnlich
    Bourns
    MF-MSMF110/24X-2
    ab € 0,28*
    Ähnlich
    Bussmann by Eaton
    PTS181224V110
    ab € 0,143*
    Ähnlich
    Littelfuse
    1812L110PR
    ab € 0,165*
    Ähnlich
    Littelfuse
    MINIASMDC110F/24-2
    ab € 0,279*
    Ähnlich
    Littelfuse
    1812L110/33MR
    ab € 0,15*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC36225
    ab € 0,114*
    Ähnlich
    Littelfuse
    1812L110/16DR
    ab € 0,242*
    Ähnlich
    Littelfuse
    1812L110/24DR
    ab € 0,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.