Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 0ZCG0110BF2B Schmelzsicherung Zurücksetzbar 1,1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bel Fuse 0ZCG0110BF2B Schmelzsicherung Zurücksetzbar 1,1 A
Bel Fuse 0ZCG0110BF2B Schmelzsicherung Zurücksetzbar 1,1 A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74361977
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCG0110BF2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zurücksetzbar
Stromstärke (maximal)
1.1 A
Netzteiltyp
Gleichstrom
Spannung
24 V
Max. Leistung
1 W
Produktfarbe
Grün, Silber
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0785*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3181*
€ 0,37854
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3082*
€ 0,36676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2817*
€ 0,33522
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,2254*
€ 0,26823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2035*
€ 0,24217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
MF-MSMF110/24X-2
ab € 0,28*
Ähnlich
Bussmann by Eaton
PTS181224V110
ab € 0,143*
Ähnlich
Littelfuse
MINIASMDC110F/24-2
ab € 0,279*
Ähnlich
Littelfuse
MINISMDC110F/24-2
ab € 0,238*
Ähnlich
Littelfuse
MINISMDC110F/24-2.
ab € 0,309*
Ähnlich
Multicomp
MC36225
ab € 0,114*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.