Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE P139-06N-DP CABLE, DISPLAY PORT PLUG-RECEPTACLE, 6 Zoll,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2367827
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     P139-06N-DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Steckverbinder A: Mini DisplayPort Plug
  • Kabellänge - Metrisch: 152 mm
  • Mantelfarbe: White
  • Kabellänge - Imperial: 6 Zoll
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Steckverbinder B: DisplayPort Receptacle
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, EATON TRIPP LITE, P139-06N-DP, 2367827, 236-7827
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,59*
    € 29,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,20*
    € 28,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,30*
    € 25,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,17*
    € 22,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,10*
    € 21,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,16*
    € 20,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,91*
    € 20,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,92*
    € 17,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,46*
    € 14,83
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    P580-006
    ab € 13,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.